曜日別特売

避難口誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 両面印刷

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は備考が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
備考
避難口片矢印
注文コード
02623237
品番
EFK20376
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。

備考
避難口片矢印
種別
避難口誘導灯用表示板
質量(kg)
1
種類
表示板:B級BL形・BH形 両面印刷
材質(ケース)
ポリカーボネート
適合器具
EMSPK201BL
パネル
表示パネル:アクリル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする