曜日別特売

避難口誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 片面印刷

避難口誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 片面印刷 - 岩崎電気

本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。

種別
避難口誘導灯用表示板
質量(kg)
0.6
種類
表示板:B級BL形・BH形 片面印刷
材質(ケース)
ポリカーボネート
パネル
表示パネル:アクリル
内容量
1個
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615212EFK20300避難口左
¥8,100
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
02615869EFK20350避難口左
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02616709EFK20357避難口右矢印
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02617768EFK20308両矢印
¥8,100
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
02617978EFK20305避難口右
¥8,100
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618730EFK20307右矢印
¥8,100
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619326EFK20356避難口左矢印
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623508EFK20358避難口両矢印
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624847EFK20306左矢印
¥8,100
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626211EFK20355避難口右
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする