曜日別特売

避難口誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 片面印刷EFK20300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は適合器具・備考が10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合器具
EMSE202BL、EMSE402BH、EMSJ201BL、EMSJ401BH、EMSJL201BL、EMSJL401BH、EMSJR201BL、EMSJR206BL、EMSJR401BH、EMSJR406BH、EMSK201BL、EMSK401BH、EMSKR201BL、EMSKR401BH
備考
避難口左
注文コード
02615212
品番
EFK20300
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。

備考
避難口左
種別
避難口誘導灯用表示板
質量(kg)
0.6
種類
表示板:B級BL形・BH形 片面印刷
材質(ケース)
ポリカーボネート
適合器具
EMSE202BL、EMSE402BH、EMSJ201BL、EMSJ401BH、EMSJL201BL、EMSJL401BH、EMSJR201BL、EMSJR206BL、EMSJR401BH、EMSJR406BH、EMSK201BL、EMSK401BH、EMSKR201BL、EMSKR401BH
パネル
表示パネル:アクリル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする