曜日別特売

LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 C級EMSJR101C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02620227
品番
EMSJR101C
参考基準価格(税別)¥62,800販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。
設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。
電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。

種別
避難口誘導灯・通路誘導灯
取付
防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 C級
形
天井直付・吊下兼用形
消費電力(W)
1.1
定格
蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)
構造
防湿・防雨形
定格入力電圧(V)
AC100
保護等級
IP25(吊具組合せの場合IP23)
機能
自己点検:付
材質(カバー)
アクリル(透明)
質量(kg/セット)
1.5
材質(枠)
樹脂(ホワイト)
入力電流(A)
0.025
認定番号
型式認定番号:1AS111-3629
耐震性
クラスS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする