曜日別特売
SIP-L05DCL-W やわらかUSB-C to Lightningケーブル PD60W対応 MFi認証 オーム電機 02652707

SIP-L05DCL-W やわらかUSB-C to Lightningケーブル PD60W対応 MFi認証 オーム電機 02652707
SIP-L05DCL-W やわらかUSB-C to Lightningケーブル PD60W対応 MFi認証 オーム電機 02652707
SIP-L05DCL-W やわらかUSB-C to Lightningケーブル PD60W対応 MFi認証 オーム電機 02652707
SIP-L05DCL-W やわらかUSB-C to Lightningケーブル PD60W対応 MFi認証 オーム電機 02652707
SIP-L05DCL-W やわらかUSB-C to Lightningケーブル PD60W対応 MFi認証 オーム電機 02652707

やわらかUSB-C to Lightningケーブル PD60W対応 MFi認証SIP-L05DCL-W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)0.5
内容量1本注文コード02652707品番SIP-L05DCL-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

やわらかな手触りで取り回しやすく、屈曲や断線に強いUSB-C to Lightningケーブルです。
USB Power Deliveryによる最大60W充電と、最大480Mbpsのデータ転送に対応します。
メーカー従来品比約2倍の耐久性を備えた、Made for iPhone/iPad/iPod認証品です。
コンパクトにまとめられる結束バンド付きで、収納や持ち運びにも便利です。

ケーブル長(m)
0.5
付属品
結束バンド
仕様
MFi認証あり
色
ホワイト
種類
Lightningケーブル
コネクタ形状
USB Type-C-Lightning
対応
USB Power Delivery、充電・データ転送
最大出力
20V/3A/60W
転送速度(Mbps)
~480
注意
※ケーブルに外部から圧力がかかる状態では使用しないでください。
※ 水気のある場所、高温多湿の場所、ホコリの多い場所では使用しないでください。
※ 接続機器が正常に動作しない場合は、直ちに使用を中止してください。
※ iPadやiPad miniは、一部を除きパソコンのUSBポートから充電できません。USBポート付き充電器を使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする