曜日別特売

アウトドアマルチライトファン

アウトドアマルチライトファン - コールマンジャパンアウトドアマルチライトファン - コールマンジャパンアウトドアマルチライトファン - コールマンジャパンアウトドアマルチライトファン - コールマンジャパン

テント内への装着などに活躍するライト付きファン
テント内への装着(ファンモード・ベンチレーションモード)・吊り下げ・卓上マルチに活躍するライト付きファン
専用リモコン付きでワイヤレス操作が可能
ファンとライトのハイブリッド仕様。天井照明としても使用が可能
ベンチレーションモード付きで、テント内の空気循環を促進
吊り下げ時に必要に応じて本体の角度調整が可能
前ガードが外せて、お手入れが簡単
市販のカメラスタンドを装着すればスタンドファンとしても使用可能

付属品
USB TYPE-C ケーブル 、専用リモコン、収納ケース
サイズ
約Φ20×13.5(h)cm
質量(g)
約500
電源
リチウムイオン電池 3.7V 4,800mAh
連続使用時間
ファンモード時 約6.5時間(Hih) / 約13時間(Medium) / 約27時間(Low)、ライトモード時 約4.5 時間(Hih) / 約10.5時間(Medium) / 約38時間(Low)、(ファン+ライト) モード時 約2.5 時間(Hih) / 約5.5時間(Medium) / 約16時間(Low)
モード切替
ファン、ベンチレーション(Hih / Medium / Low 3段階)、ライト(Hih / Medium / Low 3段階)
明るさ
最大約330lm相当
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ブラウン(132439) 0261138902611389ブラウン(132439)ブラウン
¥7,398
¥8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
グリーン(132415) 0261145902611459グリーン(132415)グリーン
¥7,398
¥8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする