- 色
- グリーン
- 付属品
- USB TYPE-C ケーブル 、専用リモコン、収納ケース
- サイズ
- 約Φ20×13.5(h)cm
- 質量(g)
- 約500
- 電源
- リチウムイオン電池 3.7V 4,800mAh
- 連続使用時間
- ファンモード時 約6.5時間(Hih) / 約13時間(Medium) / 約27時間(Low)、ライトモード時 約4.5 時間(Hih) / 約10.5時間(Medium) / 約38時間(Low)、(ファン+ライト) モード時 約2.5 時間(Hih) / 約5.5時間(Medium) / 約16時間(Low)
- モード切替
- ファン、ベンチレーション(Hih / Medium / Low 3段階)、ライト(Hih / Medium / Low 3段階)
- 明るさ
- 最大約330lm相当