曜日別特売
G-1 グリッドソー アークランドサカモト 02614320

G-1 グリッドソー アークランドサカモト 02614320
G-1 グリッドソー アークランドサカモト 02614320
G-1 グリッドソー アークランドサカモト 02614320

グリッドソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02614320
品番
G-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
用途
ガラス・石材・非鉄金属・タイルなどの難削材の切断に
材質
タングステンカーバイド粒子
寸法(mm)
260×20×1.5
色
ブラック
質量(g)
48
取付可能寸法(mm)
【ハンドソー】250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする