コンパクトパネルライト
上下左右全方向を照らすことができ、リモコン操作もできる多機能コンパクトパネルライト
専用リモコン付きで遠隔操作が可能
パネル型のランタンとして使用ができ、フラッシュライトとしても使用ができる
マグネットが搭載され、壁に貼りつけた状態でも使用ができる
パネルを開き、上下左右明かりを拡散する事が可能
カメラスタンドを装着可能
- 材質
- ABS樹脂、他
- サイズ
- 約5×5×12.5(h)cm
- 質量(g)
- 約700
- 使用電源
- リチウムイオン電池5V 2,000mA(内蔵※電池交換不可)
- 充電時間
- 約2.5時間
- 明るさ
- デュアル・暖色・昼色モード時約400lm (Hih)/ 約200lm(Medium)/約40lm(Low)相当、フラッシュライトモード時約200lm (Hih)/約100lm(Medium)/約20lm(Low)相当
- 防水性
- IPX4対応 ※全方向からの水しぶきに10分間耐える
- 内容量
- 1個
照明 の新着商品
カテゴリ
























