- モード切替
- 暖色モード・昼色モード・デュアルモード(High・Medium・Low 3段階) 、フラッシュライトモード(High・Middle・Low・Flash 4段階)
- 材質
- ABS樹脂、他
- サイズ
- 約5×5×12.5(h)cm
- 質量(g)
- 約700
- 使用電源
- リチウムイオン電池5V 2,000mA(内蔵※電池交換不可)
- 充電時間
- 約2.5時間
- 連続点灯時間
- デュアル・暖色・昼色モード時約3.5時間 (High)/ 約7時間(Medium)/約35時間(Low)、フラッシュライトモード時約7時間 (High)・約14時間(Medium)/ 約70時間(Low)/約8時間(Flash)
- 明るさ
- デュアル・暖色・昼色モード時約400lm (Hih)/ 約200lm(Medium)/約40lm(Low)相当、フラッシュライトモード時約200lm (Hih)/約100lm(Medium)/約20lm(Low)相当
- 防水性
- IPX4対応 ※全方向からの水しぶきに10分間耐える