TR127-103 タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] 02628119

TR127-103 タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] 02628119
TR127-103 タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] 02628119

タイヤサービス用トルクレンチ103NmTR127-103

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02628119
品番
TR127-103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

タイヤサービス用トルクレンチ【普通自動車用】
RV車、軽自動車を除くほとんどの乗用車がこれ一本でOK
・作業性アップ(トルク設定の必要なし)
・正確さが保てます。
・故障が少ない

用途
タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
全長(mm)
515
色
イエロー
トルク(N・m)
103
差込角(inch)
1/2
自重(kg)
約1.23
取扱説明書:(0.37MB) (0.37MB)
注意
※本来の用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする