REX(レックス)[自動車用品]
タイヤサービス用トルクレンチ3本セット
TRP3N
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(3種類)
注文コード
02628040
品番
TRP3N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
タイヤサービス用トルクレンチ 【85Nm軽自動車用×1】【103Nm普通自動車用×1】【108Nmホンダ・日産等×1】
・作業性アップ(トルク設定の必要なし)
・正確さを保てます。
・故障が少ない。
用途
タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
全長(mm)
465、480、515
色
レッド、イエロー、ブルー
トルク(N・m)
85、103、108
差込角(inch)
1/2
自重(kg)
約3.5
注意
※本来の用途以外使用しない