曜日別特売
SC09925A 19pcsダブルラチェットコンビネーションセット SATA 02614819

SC09925A 19pcsダブルラチェットコンビネーションセット SATA 02614819
SC09925A 19pcsダブルラチェットコンビネーションセット SATA 02614819
SC09925A 19pcsダブルラチェットコンビネーションセット SATA 02614819
SC09925A 19pcsダブルラチェットコンビネーションセット SATA 02614819
SC09925A 19pcsダブルラチェットコンビネーションセット SATA 02614819

19pcsダブルラチェットコンビネーションセットSC09925A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット(19種類)
注文コード
02614819
品番
SC09925A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

SATA独自のヘッド構造を採用した19pcsダブルラチェットコンビネーションレンチセットです。従来のスパナとは異なるラチェット機構により、狭い場所でも素早くスムーズな締め付け・緩め作業が可能。送り角5°の細かなラチェットで限られたスペースでも効率よく作業できます。さらにSurface Drive機構によりボルト・ナットをしっかり保持し、高い締め付け性能を発揮。15本のレンチに加え、クイックリリースアダプター3種とビットアダプターを付属し、自動車・バイク整備から各種メンテナンスまで幅広く活躍します。

セット内容
・ダブルラチェットコンビネーションレンチ(15本)
5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
・クイックリリースアダプター
1/4"Dr×10mm
3/8"Dr×13mm
1/2"Dr×19mm
・ビットアダプター
1/4"Dr×10mm
注意
※本来の用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする