曜日別特売
102067 ミニ引廻鋸替刃 若獅子 02614390

102067 ミニ引廻鋸替刃 若獅子 02614390
102067 ミニ引廻鋸替刃 若獅子 02614390
102067 ミニ引廻鋸替刃 若獅子 02614390

ミニ引廻鋸替刃102067

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02614390
品番
102067
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
用途
「若獅子 ミニ引廻鋸 100mm 替刃式 102065」の替刃
材質
炭素工具鋼
寸法(mm)
130×9×1
色
スチールグレー
質量(g)
5
適合材
一般木材/合板/石膏ボード
刃渡り(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする