- 付属品
- USBケーブル、キートップ&キーリムーバー、予備キースイッチ
- その他
- 【複数キー同時押し】Nキーロールオーバー【ポーリングレート】8000Hz
- 寸法(mm)
- 292×奥103×37(突起部含まず)
- 本体質量(g)
- 530(本体のみ、USBケーブル別)
- 入力
- 0.1~3.4mm
- 対応
- Windowsキーロック / アンチゴースト
- 発光色
- 【LEDバックライト】RGB
- インターフェース
- キーボードに対応したUSB Aポート
- キー数
- 61キー
- 保証期間
- ご購入後6ヵ月間
- キーストローク(mm)
- 3.5
- キーボード
- 英語レイアウトコンパクトキーボード
- 耐久性
- 【スイッチ】5000万回(理論値)
- スイッチ特性
- リニア
- ケーブル長(cm)
- 150
- キーピッチ(mm)
- 19
- キー
- 磁気スイッチ
- USBポート
- パソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1
- バックライト
- LEDバックライト
- 荷重(g)
- 【キー】25~48
- 発光パターン
- 【バックライト】15パターン(消灯含む)