曜日別特売

レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形EXILHMJ12201BLW-28

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は質量・セット内容など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
質量(kg)
11.1(片面パネル取付け時)
セット内容
(本体)EXILHMJ2201BLW-0+(プラグ)EXP28B×3+(直付吊具)EYIPF10+(端子箱)EYP14-28-G
注文コード
02621040
品番
EXILHMJ12201BLW-28
参考基準価格(税別)¥228,130販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。

セット内容
(本体)EXILHMJ2201BLW-0+(プラグ)EXP28B×3+(直付吊具)EYIPF10+(端子箱)EYP14-28-G
形状
片面形
質量(kg)
11.1(片面パネル取付け時)
適合電線管
28
種別
産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯
材質
吊下パイプ:鋼管
色
仕上:グレイ(マンセルN7)
形
直付形
使用温度範囲(℃)
5~35
等級
B級・BL形
消費電力(W)
5.3
定格入力電圧(V)
100専用
保護等級
IP44
防爆構造
Ex de IIB T5
点灯方式
電子回路式
材質(フタ)
アルミ鋳物
光源寿命
60000時間
内蔵電池
非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED
使用場所
屋内・屋外用
点灯時間
非常点灯:20分以上
端子箱
鋳鉄品
パネル
表示パネル:別売(アクリル樹脂)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする