岩崎電気
レディオック 防爆形LED誘導灯 電池内蔵形 本体
材質(本体)
アルミ鋳物
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100専用
保護等級
IP44
防爆構造
ExdeIIBT5
使用場所
屋内・屋外用
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02617522
EXILHMK2201BLW-0
¥
217,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623456
EXILHMJ2201BLW-0
¥
217,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください