岩崎電気
レディオック 防爆形LED誘導灯 電池内蔵形 本体
EXILHMK2201BLW-0
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
02617522
品番
EXILHMK2201BLW-0
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ鋳物
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100専用
保護等級
IP44
防爆構造
ExdeIIBT5
使用場所
屋内・屋外用