380416 吸水シート 日本緑十字社 02654841

 

380416 吸水シート 日本緑十字社 02654841
380416 吸水シート 日本緑十字社 02654841
380416 吸水シート 日本緑十字社 02654841
380416 吸水シート 日本緑十字社 02654841
380416 吸水シート 日本緑十字社 02654841
380416 吸水シート 日本緑十字社 02654841
380416 吸水シート 日本緑十字社 02654841
380416 吸水シート 日本緑十字社 02654841
380416 吸水シート 日本緑十字社 02654841
380416 吸水シート 日本緑十字社 02654841
380416 吸水シート 日本緑十字社 02654841
380416 吸水シート 日本緑十字社 02654841

吸水シート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1組(10枚)
注文コード
02654841
品番
380416
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

高分子吸収材が水を素早く吸収、後戻りせず、水を逃しません。
使用前の厚さは3mm以下でかさばらないので、備蓄保管に場所を取らず最適です。
軽量・コンパクトな商品なので、開封後すぐに使用ができ、作業性がアップします。

用途
水たまり、侵入水の処理に。
トラスコ品番
274-5481
材質
PE、不織布、PET不織布、高分子吸水材、紙
質量(kg)
吸水後:7~8
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1枚:360×550×0.7、吸水前:360×550×3、吸水後:360×550×50、1袋:395×625×17
セット数
10枚1組
注意
※止水材としての使用、「油、溶剤、海水等」の吸収はできません。
※本来の用途以外で使用しないでください。
※吸収後の再利用はできません。
※使用後は3日程度の天日干し、もしくは脱水剤を使用して排水後、地域の規則に従って廃棄してください。
※切らずに使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする