クラシコホーローマグ

クラシコホーローマグ - ロゴスクラシコホーローマグ - ロゴスクラシコホーローマグ - ロゴスクラシコホーローマグ - ロゴスクラシコホーローマグ - ロゴスクラシコホーローマグ - ロゴスクラシコホーローマグ - ロゴスクラシコホーローマグ - ロゴス

クラシカルなデザインのホーロー製マグは、鉄板の腐食を防ぐガラス質「うわぐすり」として高温で焼き付けています。
ホーロー製の特徴として、耐熱性・耐久性につよく、匂いもつきにくい為、経年劣化を楽しみながら長く愛用いただけます。
ブラスカラーの口巻きとグラスデザインのロゴがレトロな雰囲気を演出します。

用途
熱に強く保温性も高い!長く使えるホーロー製マグ。
容量(mL)
(約)360
質量(g)
(約)140
サイズ(cm)
(約)幅9×奥行12×高さ8
主材質
スチール(琺瑯加工)
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81280060 026999820269998281280060ブルー
¥1,350
¥1,485(税込)
6日以内出荷
81280061 027005780270057881280061オリーブ
¥1,350
¥1,485(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする