81280060 クラシコホーローマグ ロゴス 02699982

81280060 クラシコホーローマグ ロゴス 02699982
81280060 クラシコホーローマグ ロゴス 02699982
81280060 クラシコホーローマグ ロゴス 02699982
81280060 クラシコホーローマグ ロゴス 02699982
81280060 クラシコホーローマグ ロゴス 02699982
81280060 クラシコホーローマグ ロゴス 02699982
81280060 クラシコホーローマグ ロゴス 02699982
81280060 クラシコホーローマグ ロゴス 02699982

クラシコホーローマグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード02699982品番81280060
販売価格(税込)¥1,485
販売価格(税別)
¥1,350

クラシカルなデザインのホーロー製マグは、鉄板の腐食を防ぐガラス質「うわぐすり」として高温で焼き付けています。
ホーロー製の特徴として、耐熱性・耐久性につよく、匂いもつきにくい為、経年劣化を楽しみながら長く愛用いただけます。
ブラスカラーの口巻きとグラスデザインのロゴがレトロな雰囲気を演出します。

用途
熱に強く保温性も高い!長く使えるホーロー製マグ。
色
ブルー
容量(mL)
(約)360
質量(g)
(約)140
サイズ(cm)
(約)幅9×奥行12×高さ8
主材質
スチール(琺瑯加工)
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする