曜日別特売

プログレード 焼肉鋏240 分解式黒

プログレード 焼肉鋏240 分解式黒 - 下村工業プログレード 焼肉鋏240 分解式黒 - 下村工業プログレード 焼肉鋏240 分解式黒 - 下村工業

長めのブレードで大きな肉が一気に切れる。分解できるので洗いやすい。ギザ刃で食材をしっかりつかむ。

材質
刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度100℃)
質量(g)
112
本体寸法(mm)
85×240×10
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02702371PG-403
¥2,500
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする