曜日別特売
PG-403 プログレード 焼肉鋏240 分解式黒 下村工業 02702371

PG-403 プログレード 焼肉鋏240 分解式黒 下村工業 02702371
PG-403 プログレード 焼肉鋏240 分解式黒 下村工業 02702371
PG-403 プログレード 焼肉鋏240 分解式黒 下村工業 02702371

プログレード 焼肉鋏240 分解式黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702371
品番
PG-403
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

長めのブレードで大きな肉が一気に切れる。分解できるので洗いやすい。ギザ刃で食材をしっかりつかむ。

材質
刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度100℃)
質量(g)
112
本体寸法(mm)
85×240×10
食器洗浄機
対応○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする