野電 パワーストックランタン1000・ボックスワイヤレス
スマートフォンを上に置くだけのワイヤレス充電機能搭載。
キャンプサイトをくまなく照らす1000ルーメンで、最大130時間点灯可能。
10,000mAhの大容量パワーバンクを備えておりスマートフォンを最大約4台分充電可能。
- 用途
- 安心の生活防水・防塵設計で、キャンプなどのアウトドアから災害時の備えとしても役立つ。
- 付属品
- 蓄電用USBケーブル、収納袋
- タイプ
- 暖色/白色
- 電流(A)
- 3
- 出力電圧(V)
- [USB-A]5、[TypeC]5
- 入力電圧(V)
- 5
- 出力電流(A)
- [USB-A]3.1、[TypeC]3
- 点灯方式
- 無段階調光
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)11×3.5×7.5
- バッテリー容量(mAh)
- 10000
- 充電方式
- USB(TypeC)蓄電
- 主材質
- 亜鉛合金、アクリル、PC
- 全質量(g)
- (約)370
- 明るさ(Lm)
- [LED 球値]1000、[ロゴス基準値]581
- 充電個数
- [スマホ](約)4台、[タブレット](約)1台
- 蓄電時間(時間)
- (約)7
- 点灯時間(時間)
- (約)6.5~130
- 内容量
- 1個
注意
※表記の点灯時間、蓄電時間は目安です。実際の各時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※充電能力はスマートフォン2000mAh、タブレット端末7000mAhとして算出した理論値です。目安とお考えください。
※充電対象物の特性によっては、満充電に近づくにつれ充電速度が低下したり、満充電まで到達しない場合があります。ご了承ください。
※外部機器への充電・入力は、記載の規格で必ずご使用いただけることをお約束するものではありません。外部機器の仕様や設定によっては作動しない場合があります。あらかじめご了承ください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ






























