クランプ式 アーム 1/4インチネジ 耐荷重1.5kg NESTOUT (DE-NEST-5000/10000/15000対応)
”NESTOUT モバイルバッテリー”や”LEDランタン、サーキュレーターなどのギア”に対応したクランプアームです。ポールやテーブルなどさまざまな場所に挟んで固定可能。中央のノブ一つで3つの関節を同時に固定できる機構により、ギアを素早く思い通りの角度に調節できます。
- 用途
- ”NESTOUT モバイルバッテリー”や”扇風機などのギア”を雲台部に装着して好みの場所に固定できるクランプアームです。
”NESTOUT モバイルバッテリー”をタープのポール、車のルーフキャリア、チェア、テーブルなど、さまざまな場所に固定できます。
中央のノブを締めるだけで、3カ所のボールジョイントを同時にロック可能です。アームを自在に動かして位置と角度を決めたらノブを締め込むだけでしっかりと固定できます。
ボールジョイントの先端には1/4インチネジ(細ネジ)を装備し、さまざまな機器のマウントに対応。機器自体を回すのではなく、回転パーツを回すだけで簡単に固定できるため、取り付けの手間を省きます。
クランプ部は、Φ13~65mmのポールから厚さ55mmの板まで挟むことが可能です。板状の設置面に対応するパーツが付属しているので、テーブルにも安定して設置できます。
マウント部とクランプ部の内側に配置されたシリコーンゴムが滑り止めと傷防止の機能を果たし、大切な機材をしっかりと固定します。
- 内容量
- 1個
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ