ノースイーグル アウトドア 燃焼機器 ランタンスタンドミニ ランタン ランプ 灯り NorthEagle
小回りのきく卓上タイプ。脚が本体に収まり収納コンパクト。
- 付属品
- 収納ケース
- 仕様
- フックを取り外して(1/4インチネジ式ランタン)が装着できる/パーツは取り外し式でかさばらない/安定感のある3本脚
- 質量(g)
- 約240
- 素材
- 本体/アルミ ハンガー/ステンレス
- 内容量
- 1個
アウトドア・行楽用品 の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥5,498¥4,998
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドローチェア CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥13,178¥11,980
ナチュラルバイシクル アウトドア テーブル N×Nウッドデッキストレージ CAMO テーブル ロールテーブル ストレージ NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥8,798¥7,998カテゴリ






























