曜日別特売

ソフトガードランタンケース

ソフトガードランタンケース - ロゴスソフトガードランタンケース - ロゴスソフトガードランタンケース - ロゴスソフトガードランタンケース - ロゴスソフトガードランタンケース - ロゴスソフトガードランタンケース - ロゴスソフトガードランタンケース - ロゴス

ガラスのホヤが当たっても割れないよう、フォームが入ったしっかりとした作りが特長。
内側には充電コードを入れられるメッシュポケットとランタンを固定できるY字型のベルトも装備されており、安心して持ち運べる。
ランタンフードが収納できる大きめのポケット付き。

用途
持ち運びや収納に便利な、ランタン専用収納ケース。
仕様
ランタン固定用ベルト・メッシュポケット付
タイプ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)25×17×35
主材質
ポリエステル、EPE、PE
全質量(g)
(約)950
適合寸法(cm)
【ランタン】(約)幅23×奥行16×高さ28~34まで
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566302188230260
¥4,500
¥4,950(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする