ポータブルランタンポール
小型ランタンを吊り下げられる、重さわずか300gのランタンポール。
三脚タイプなので移動が簡単にできて、硬い地面でも気にせず使うことができる。
ソロキャンプに最適な高さ約100cm、3段階に調節が可能で、収納時の幅はおよそ31cmとコンパクトになるのも◎。
- 用途
- ソロキャンプに最適!コンパクトランタンポール。
- 構成
- 本体、収納袋
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)45×40×43.5/73/102
- 主材質
- アルミ、ステンレス
- 全質量(g)
- (約)300
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦6×横31×高さ2
- 内容量
- 1本
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
アウトドア・行楽用品 の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥5,498¥4,998
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドローチェア CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥13,178¥11,980
ナチュラルバイシクル アウトドア テーブル N×Nウッドデッキストレージ CAMO テーブル ロールテーブル ストレージ NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥8,798¥7,998カテゴリ




























