野電 手のひらライト
LOGOSオリジナルデザインのベルトを採用した、手のひらサイズのコンパクトライト。
小型で持ち運びしやすく、肩掛けできるストラップ付きなので、キャンプやアウトドアはもちろん、お子さま用のマイライトとしても活躍します。
ベルトは長さ調節が可能で、肩掛けや斜め掛けなどシーンに合わせて使用可能。
さらに、一定以上の荷重がかかると外れる安全バックルを採用し、使いやすさと安全性にも配慮。
コンパクトながら約150ルーメンの明るさを備え、夜間の移動やアウトドアシーンをしっかりサポート。
毎日のお出かけからレジャーまで気軽に持ち歩けるライトです。
- 用途
- 肩掛けベルト付き!手のひらサイズのアウトドア最適ライト。
- 仕様
- ベルト調節可能・バックル付
- 材質
- アルミニウム
- 電源
- 単四アルカリ乾電池×3pcs(別売)
- ストラップ長さ(cm)
- 60~120
- 全質量(g)
- 120
- 明るさ
- [LED球値]150ルーメン●[ロゴス基準値]123ルーメン
- 点灯時間
- 【常用】27時間
- 点灯方法
- 白色(点灯/OFF)
- 本体寸法(cm)
- Φ4×9.5
- 内容量
- 1本
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ































