81441621 抗菌広口ショルダー水コン ロゴス 02701549

81441621 抗菌広口ショルダー水コン ロゴス 02701549
81441621 抗菌広口ショルダー水コン ロゴス 02701549
81441621 抗菌広口ショルダー水コン ロゴス 02701549
81441621 抗菌広口ショルダー水コン ロゴス 02701549
81441621 抗菌広口ショルダー水コン ロゴス 02701549
81441621 抗菌広口ショルダー水コン ロゴス 02701549

抗菌広口ショルダー水コン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701549
品番
81441621
販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
¥1,980

水や氷を入れやすい広口タイプのウォーターコンテナ。
抗菌加工が施されており、口が広いので手を入れて中までしっかり洗えて早く乾きます。
やわらかなボディでコンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納に場所をとりません。

用途
内側が洗えて清潔に使い続けられる水コンテナ。
仕様
コンパクト収納・抗菌
質量(g)
(約)400
容量(L)
(約)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)30×24×27
主材質
LDPE、EVA
収納時寸法(cm)
(約)縦22×横24×高さ14
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする