DEU-315P オフィス用収納棚 SHUTER 02709127

DEU-315P オフィス用収納棚 SHUTER 02709127
DEU-315P オフィス用収納棚 SHUTER 02709127
DEU-315P オフィス用収納棚 SHUTER 02709127

オフィス用収納棚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02709127
品番
DEU-315P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

亜鉛メッキ鋼板を使用して従来の鋼板よりも防錆性と耐久性に優れています。

用途
小物・パーツの保管・書類のファイリング・仕分け用に
材質
亜鉛メッキ鋼
質量(kg)
28.2
引出し数
15個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×690(スタンドなし)
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×335×36
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする