SHUTER
クリアチェスト3列18段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02709066
品番
A4-354P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
・滑らかなデザイン設計で、下の段も楽々取り出し易く、使い易いです。
・引き出しが非常に丈夫で割れにくいです。
・54段なので、たっぷり収納できます。
用途
小物・パーツの保管・書類のファイリング・仕分け用に
材質
本体/スチール、引き出し/ポリプロピレン
質量(kg)
31.79
サイズ(mm)
W800×D343×H880
引出し
18段×3列
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません