ダイニングテーブルセット 5点セット 4人掛け 長方形 ダイニングチェア ファブリック 【選べるテーブル2色・チェア生地 3種類】
ダイニングテーブルとチェア4脚の5点セット。チェアは背もたれから脚にかけた曲線が美しく、上品さを醸し出すデザインです。テーブルサイズは一人でも二人でも使いやすい幅75cmの正方形。食事はもちろん作業スペースとしても余裕を持って使用できるので、在宅ワーク、テレワーク、リモート授業などのデスクとしての使用もおすすめ。
チェア【商品サイズ(約)】幅44×奥行53.5×高さ88cm【梱包サイズ(約)】89×25.5×43cm(10.9kg)【材質】脚部:天然木張り材:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】マレーシア【備考】組立品
テーブル【商品サイズ(約)】幅75×奥行75×高さ72cm【梱包サイズ(約)】78×10×82cm(15kg)【材質】ホワイト/MDFナチュラル/天然木化粧繊維板表面加工/ラッカー塗装【生産国】中国【備考】組立品
ホワイトに木目はありません
- 用途
- ダイニングセットとして。
- 材質
- 主材:天然木、天板:<ナチュラル>天然木化粧繊維板<ホワイト>MDF、張地:ポリエステル
- 備考
- 〇組立式
- 寸法(cm)
- テーブル:(約)幅110×奥行70×高さ72、チェア:(約)幅44×奥行53.5×高さ88×座面高44
- 内容量
- 1台
全6種類を絞り込む
色
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
デスク&チェアー の新着商品
カテゴリ


































