ハンガーラック ワゴン トローリー キャスター付き 高さ調節 選べる3色×4タイプ
洋服もバッグも、まとめて収納できるキャスター付きハンガーラック。ハンガーバーと収納カゴを組み合わせた、収納力のあるハンガーラックです。衣類を掛けるだけでなく、バッグやランドセル、小物などもまとめて収納できるためお部屋をすっきり整理整頓できます。毎日の身支度や片付けがしやすく、玄関や寝室、子ども部屋など幅広いシーンで活躍します。さらに、便利なサイドフック付き。帽子やバッグ、ショルダーバッグ、エコバッグなど、すぐに取り出したいアイテムをサッと掛けて収納できます。ハンガーバーは高さ調節が可能。ロングコートやワンピースから、お子様の衣類まで、収納するものに合わせて使いやすい高さに調整できます。お子様の成長に合わせてランドセルラックとしても長くお使いいただけます。キャスター付きなので、掃除や模様替えの際もラクに移動。【商品サイズ(約)】幅47.5×奥行33.5×高さ113.5/147.5/181.5cm【梱包サイズ(約)】49×37.5×14cm(6.1kg)【材質】主材:スチール表面加工:粉体塗装(エポキシ樹脂)【生産国】中国【備考】組立品
- 用途
- 収納家具 、 本棚・ラック・カラーボックス 、 ハンガーラック・コートハンガーとして。
- 材質
- 主材:スチール
- 備考
- 〇組立式〇キャスター付
- 内容量
- 1台
全12種類を絞り込む
色
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
収納家具 の新着商品
カテゴリ
































