KHR-3776GBE ハンガーラック ワゴン トローリー キャスター付き 高さ調節 選べる3色×4タイプ 萩原 02705232

 

KHR-3776GBE ハンガーラック ワゴン トローリー キャスター付き 高さ調節 選べる3色×4タイプ 萩原 02705232
KHR-3776GBE ハンガーラック ワゴン トローリー キャスター付き 高さ調節 選べる3色×4タイプ 萩原 02705232
KHR-3776GBE ハンガーラック ワゴン トローリー キャスター付き 高さ調節 選べる3色×4タイプ 萩原 02705232
KHR-3776GBE ハンガーラック ワゴン トローリー キャスター付き 高さ調節 選べる3色×4タイプ 萩原 02705232
KHR-3776GBE ハンガーラック ワゴン トローリー キャスター付き 高さ調節 選べる3色×4タイプ 萩原 02705232
KHR-3776GBE ハンガーラック ワゴン トローリー キャスター付き 高さ調節 選べる3色×4タイプ 萩原 02705232
KHR-3776GBE ハンガーラック ワゴン トローリー キャスター付き 高さ調節 選べる3色×4タイプ 萩原 02705232
KHR-3776GBE ハンガーラック ワゴン トローリー キャスター付き 高さ調節 選べる3色×4タイプ 萩原 02705232
KHR-3776GBE ハンガーラック ワゴン トローリー キャスター付き 高さ調節 選べる3色×4タイプ 萩原 02705232
KHR-3776GBE ハンガーラック ワゴン トローリー キャスター付き 高さ調節 選べる3色×4タイプ 萩原 02705232
KHR-3776GBE ハンガーラック ワゴン トローリー キャスター付き 高さ調節 選べる3色×4タイプ 萩原 02705232
KHR-3776GBE ハンガーラック ワゴン トローリー キャスター付き 高さ調節 選べる3色×4タイプ 萩原 02705232
KHR-3776GBE ハンガーラック ワゴン トローリー キャスター付き 高さ調節 選べる3色×4タイプ 萩原 02705232
KHR-3776GBE ハンガーラック ワゴン トローリー キャスター付き 高さ調節 選べる3色×4タイプ 萩原 02705232
KHR-3776GBE ハンガーラック ワゴン トローリー キャスター付き 高さ調節 選べる3色×4タイプ 萩原 02705232
KHR-3776GBE ハンガーラック ワゴン トローリー キャスター付き 高さ調節 選べる3色×4タイプ 萩原 02705232

ハンガーラック ワゴン トローリー キャスター付き 高さ調節 選べる3色×4タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は寸法・色が12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)47.5×33.5×113.5/147.5
色
グレージュ
注文コード
02705232
品番
KHR-3776GBE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

洋服もバッグも、まとめて収納できるキャスター付きハンガーラック。ハンガーバーと収納カゴを組み合わせた、収納力のあるハンガーラックです。衣類を掛けるだけでなく、バッグやランドセル、小物などもまとめて収納できるためお部屋をすっきり整理整頓できます。毎日の身支度や片付けがしやすく、玄関や寝室、子ども部屋など幅広いシーンで活躍します。さらに、便利なサイドフック付き。帽子やバッグ、ショルダーバッグ、エコバッグなど、すぐに取り出したいアイテムをサッと掛けて収納できます。ハンガーバーは高さ調節が可能。ロングコートやワンピースから、お子様の衣類まで、収納するものに合わせて使いやすい高さに調整できます。お子様の成長に合わせてランドセルラックとしても長くお使いいただけます。キャスター付きなので、掃除や模様替えの際もラクに移動。【商品サイズ(約)】幅47.5×奥行33.5×高さ113.5/147.5/181.5cm【梱包サイズ(約)】49×37.5×14cm(6.1kg)【材質】主材:スチール表面加工:粉体塗装(エポキシ樹脂)【生産国】中国【備考】組立品

用途
収納家具 、 本棚・ラック・カラーボックス 、 ハンガーラック・コートハンガーとして。
色
グレージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)47.5×33.5×113.5/147.5
材質
主材:スチール
備考
〇組立式〇キャスター付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,156/税込¥1,272
沖縄地方数量1につき¥2,101/税込¥2,311
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする