アイアンダイニング4点セット 幅110cm ダイニングテーブルセット 4人用 長方形 木目調 省スペース
ダイニングセット 4点セット 幅110cmの使いやすいサイズ感で、4人用・4人掛けにぴったりのダイニングテーブルセット。ベンチ付きで広々使える設計のため、家族での食事や来客時にも快適に使える食卓セットです。木目調の天板とアイアン・スチール脚を組み合わせた、おしゃれな北欧風デザイン。シンプルでインテリアに馴染みやすく、リビングダイニングにもすっきり設置できます。チェア2脚+ベンチの4点セット(テーブル+椅子+ベンチ)で、人数やシーンに合わせて柔軟に使えるのも魅力。ベンチは出入りしやすく、省スペースでも動線を確保しやすい設計です。コンパクトながらしっかり4人掛けできるサイズで、省スペースと使いやすさを両立。家族用ダイニングセット、ベンチ付きダイニング、4人用食卓セットをお探しの方におすすめです。【商品サイズ(約)】テーブル:幅110×奥行70×高さ71cmチェア:幅40×奥行46×高さ78cmベンチ:幅86×奥行30×高さ42cm【梱包サイズ(約)】109×72×12cm(28kg)【材質】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、金属(粉体塗装)【生産国】中国【備考】組立品
- 用途
- ダイニングセットとして。
- 材質
- フレーム:スチール、天板・座背部:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)
- 備考
- 〇組立式
- 寸法(cm)
- テーブル:(約)幅110×奥行70×高さ71、チェア:(約)幅40×奥行46×高さ78×座面高41.5、ベンチ:(約)幅86×奥行30×高さ42
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
デスク&チェアー の新着商品
カテゴリ


































