曜日別特売
LDS-4864NW アイアンダイニング4点セット 幅110cm ダイニングテーブルセット 4人用 長方形 木目調 省スペース 萩原 02705792

 

LDS-4864NW アイアンダイニング4点セット 幅110cm ダイニングテーブルセット 4人用 長方形 木目調 省スペース 萩原 02705792
LDS-4864NW アイアンダイニング4点セット 幅110cm ダイニングテーブルセット 4人用 長方形 木目調 省スペース 萩原 02705792
LDS-4864NW アイアンダイニング4点セット 幅110cm ダイニングテーブルセット 4人用 長方形 木目調 省スペース 萩原 02705792
LDS-4864NW アイアンダイニング4点セット 幅110cm ダイニングテーブルセット 4人用 長方形 木目調 省スペース 萩原 02705792
LDS-4864NW アイアンダイニング4点セット 幅110cm ダイニングテーブルセット 4人用 長方形 木目調 省スペース 萩原 02705792
LDS-4864NW アイアンダイニング4点セット 幅110cm ダイニングテーブルセット 4人用 長方形 木目調 省スペース 萩原 02705792
LDS-4864NW アイアンダイニング4点セット 幅110cm ダイニングテーブルセット 4人用 長方形 木目調 省スペース 萩原 02705792
LDS-4864NW アイアンダイニング4点セット 幅110cm ダイニングテーブルセット 4人用 長方形 木目調 省スペース 萩原 02705792
LDS-4864NW アイアンダイニング4点セット 幅110cm ダイニングテーブルセット 4人用 長方形 木目調 省スペース 萩原 02705792
LDS-4864NW アイアンダイニング4点セット 幅110cm ダイニングテーブルセット 4人用 長方形 木目調 省スペース 萩原 02705792
LDS-4864NW アイアンダイニング4点セット 幅110cm ダイニングテーブルセット 4人用 長方形 木目調 省スペース 萩原 02705792
LDS-4864NW アイアンダイニング4点セット 幅110cm ダイニングテーブルセット 4人用 長方形 木目調 省スペース 萩原 02705792
LDS-4864NW アイアンダイニング4点セット 幅110cm ダイニングテーブルセット 4人用 長方形 木目調 省スペース 萩原 02705792
LDS-4864NW アイアンダイニング4点セット 幅110cm ダイニングテーブルセット 4人用 長方形 木目調 省スペース 萩原 02705792
LDS-4864NW アイアンダイニング4点セット 幅110cm ダイニングテーブルセット 4人用 長方形 木目調 省スペース 萩原 02705792
LDS-4864NW アイアンダイニング4点セット 幅110cm ダイニングテーブルセット 4人用 長方形 木目調 省スペース 萩原 02705792
LDS-4864NW アイアンダイニング4点セット 幅110cm ダイニングテーブルセット 4人用 長方形 木目調 省スペース 萩原 02705792

アイアンダイニング4点セット 幅110cm ダイニングテーブルセット 4人用 長方形 木目調 省スペース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ナチュラルホワイト
内容量1台注文コード02705792品番LDS-4864NW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ダイニングセット 4点セット 幅110cmの使いやすいサイズ感で、4人用・4人掛けにぴったりのダイニングテーブルセット。ベンチ付きで広々使える設計のため、家族での食事や来客時にも快適に使える食卓セットです。木目調の天板とアイアン・スチール脚を組み合わせた、おしゃれな北欧風デザイン。シンプルでインテリアに馴染みやすく、リビングダイニングにもすっきり設置できます。チェア2脚+ベンチの4点セット(テーブル+椅子+ベンチ)で、人数やシーンに合わせて柔軟に使えるのも魅力。ベンチは出入りしやすく、省スペースでも動線を確保しやすい設計です。コンパクトながらしっかり4人掛けできるサイズで、省スペースと使いやすさを両立。家族用ダイニングセット、ベンチ付きダイニング、4人用食卓セットをお探しの方におすすめです。【商品サイズ(約)】テーブル:幅110×奥行70×高さ71cmチェア:幅40×奥行46×高さ78cmベンチ:幅86×奥行30×高さ42cm【梱包サイズ(約)】109×72×12cm(28kg)【材質】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、金属(粉体塗装)【生産国】中国【備考】組立品

用途
ダイニングセットとして。
色
ナチュラルホワイト
材質
フレーム:スチール、天板・座背部:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)
備考
〇組立式
寸法(cm)
テーブル:(約)幅110×奥行70×高さ71、チェア:(約)幅40×奥行46×高さ78×座面高41.5、ベンチ:(約)幅86×奥行30×高さ42

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,981/税込¥2,179
沖縄地方数量1につき¥4,801/税込¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする