曜日別特売

CT変換器(クランプ式センサ入力形)

CT変換器(クランプ式センサ入力形) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長
クランプ式センサ入力のため、CT(計器用変成器)を用意し
なくても測定可能
ワンタッチクランプなので既存設備への取付が容易
10~600Aの幅広い入力レンジを用意
真の実効値演算回路方式を採用
コンパクト形端子台構造
密着取付可能
電源表示LED搭載

用途
アプリケーション例
工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理
モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の
故障を検出
消費電力(W)
・交流電源:100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
・直流電源:約2W
耐電圧
入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
1500V AC 1分間(交流電源)
センサコア-センサ出力間1000V AC1分間
取付
DINレール取付
質量(g)
80
使用温度範囲
-5~+55℃
精度
±0.5%
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅25×奥行41×高さ97
使用湿度範囲
0~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
内容量
1個(1個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
センサー
入力信号
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02722506M5CTC-2504-Rクランプ式センサ:CLSB-05
適用電線径:Φ10.0以下
質量:約45g
ねじ端子形CLSB0~50A AC0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上).
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722662M5CTC-1200A-Rクランプ式センサ:CLSA-30
適用電線径:Φ24.0以下
センサリード線:AWG18 200mm
質量:約200g
リード線形CLSA0~200A AC4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02724229M5CTC-2104-Rクランプ式センサ:CLSB-05
適用電線径:Φ10.0以下
質量:約45g
ねじ端子形CLSB0~10A AC0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上).
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする