曜日別特売

ポテンショメータ変換器

ポテンショメータ変換器 - MG(旧エム・システム技研)ポテンショメータ変換器 - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長
すべり抵抗変化を出力とするセンサに対して定電圧を供給し、
その直流入力信号を増幅して、相互に絶縁された直流信号に
変換
コンパクト形端子台構造
密着取付可能
電源表示LED搭載

取付
DINレール取付
質量(g)
80
使用温度範囲
-5~+55℃
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅25×奥行41×高さ97
入力信号
全抵抗値100Ω~10kΩ
使用湿度範囲
0~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
全6種類を絞り込む
第1出力信号
6種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
耐電圧
精度
供給電源
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713702M5MS-4-M・交流電源:100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
・直流電源:約2W
入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
1500V AC 1分間(交流電源)
±0.3%85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
¥35,300
¥34,980
¥38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716660M5MS-A-R・交流電源:100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
・直流電源:約2W
入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
1500V AC 1分間(交流電源)
±0.3%24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
¥29,800
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717807M5MS-4-R/K・交流電源:100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
・直流電源:約2W
入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
1500V AC 1分間(交流電源)
±0.3%24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
¥29,800
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719557M5MS-A-R/K・交流電源:100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
・直流電源:約2W
入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
1500V AC 1分間(交流電源)
±0.3%24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
¥29,800
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723486M5MS-4-R・交流電源:100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
・直流電源:約2W
入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
1500V AC 1分間(交流電源)
±0.3%24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
¥29,800
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02724159M5MS-A-M・交流電源:100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間(交流電源)
±0.1%85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
¥35,300
¥34,980
¥38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする