曜日別特売

直流入力変換器(アナログ形、太陽光発電・気象箱用)

直流入力変換器(アナログ形、太陽光発電・気象箱用) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器

アナログ回路により直流信号を統一信号に変換

高速応答形を用意

ワールド電源を用意

密着取付可能

その他
CE適合なし
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
150
使用温度範囲
-20~+80℃(起動時は-10℃以上)
耐電圧
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
精度
±0.1%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅23×奥行124×高さ76
使用湿度範囲
10~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃(性能保証温度範囲外 ±0.03%/℃)
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
全14種類を絞り込む
入力信号
出力信号
14種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
入力信号
出力信号
供給電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713869M2VT-A1A-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
4~20mA DC(入力抵抗 50Ω)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714097M2VT-DD-R/N約3W0~20mA DC(入力抵抗 50Ω)0~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714350M2VT-A1-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)0~10mV DC(負荷抵抗 10kΩ以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714420M2VT-AA-R/N約3W4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714797M2VT-F4W-R/N約3W0~10mA DC(入力抵抗 100Ω)-10~+10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715172M2VT-66-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715628M2VT-53-R2/N約3W0~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)0~1V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)11~27V DC(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720519M2VT-A4-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720528M2VT-AA-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720930M2VT-1A-R/N約3W0~10mV DC(入力抵抗 10kΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721280M2VT-15-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
0~10mV DC(入力抵抗 10kΩ以上)0~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722357M2VT-4A-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723931M2VT-2A-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
0~100mV DC(入力抵抗 100kΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02724116M2VT-1A-R2/N約3W0~10mV DC(入力抵抗 10kΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)11~27V DC(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする