曜日別特売

直流入力変換器(アナログ形、超高速)

直流入力変換器(アナログ形、超高速) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長
直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換
応答時間は150μsと超高速応答形
密着取付可能
電源表示LED搭載

消費電力(W)
・交流電源:100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約2VA
264V ACのとき 約3VA
・直流電源:約2W
耐電圧
入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
1500V AC 1分間(交流電源)
取付
DINレール取付
質量(g)
80
使用温度範囲
-5~+55℃
精度
±0.3%
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅25×奥行41×高さ97
応答時間
150μs以下(0→90%)
使用湿度範囲
0~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
内容量
1個(1個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02716127M5VF-44-R0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719478M5VF-4W4W-R-10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)-10~+10V DC(負荷抵抗 8000Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする