大塚刷毛製造
かもめ スモールローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
1パック(10本)
1パック(5本)
サイズ(inch)
6
4
6
毛丈(mm)
13
20
23
13
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
02729926
品番
6S-OYMB
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
コストパフォーマンスを重視しながらも、内外装で幅広く使える汎用タイプのローラーです。
毛丈(mm)
13
サイズ(inch)
6
筒径(Φmm)
13
材質
マイクロファイバー
形状
スモール
適合塗料
水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内・外装エマルション塗料、反応硬化型高耐候性塗料
適合ハンドル
ミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
注意
※ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合があります。
※高粘度塗料やタックが入りやすい状態では後れ毛が発生する場合があります。
※強溶剤シンナーへの漬け置きは避けてください。