KTW-SILVER-125040 キープサーモウォール シルバー 1250mm×40m巻 サンキープ(旧:サンユー印刷) 02729567

KTW-SILVER-125040 キープサーモウォール シルバー 1250mm×40m巻 サンキープ(旧:サンユー印刷) 02729567
KTW-SILVER-125040 キープサーモウォール シルバー 1250mm×40m巻 サンキープ(旧:サンユー印刷) 02729567
KTW-SILVER-125040 キープサーモウォール シルバー 1250mm×40m巻 サンキープ(旧:サンユー印刷) 02729567
KTW-SILVER-125040 キープサーモウォール シルバー 1250mm×40m巻 サンキープ(旧:サンユー印刷) 02729567
KTW-SILVER-125040 キープサーモウォール シルバー 1250mm×40m巻 サンキープ(旧:サンユー印刷) 02729567

キープサーモウォール シルバー 1250mm×40m巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
02729567
品番
KTW-SILVER-125040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

高純度シャインアルミによる輻射熱を約97%カットを実現。
熱中症対策は勿論、エアコンが無い倉庫、エアコンが有っても効き目が悪い倉庫に最適です。
カッターやハサミで切断可能です。
新築、リフォーム、改修工事にもご利用可能です。

用途
建築関連における遮熱材
保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用
医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適
仕様
強化芯:有
材質
高純度シャインアルミ、ポリエチレン、ポリエステル
幅(mm)
1250
色
シルバー系
長さ(m)
40
関連資料:(5.78MB)
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。
※生産時期により色味が若干違う場合がありますが品質には変わりませんのでご了承ください。
※直射日光や高温多湿から避けた場所で保管してください。
※スペックは代表値であり保証値ではありません。
※熱源に対して表面(艶が弱い面)を向けてください。
※ガラスへの使用は注意が必要で割れる場合があります。
※ロットにより裏面(艶が強い面)に印刷が入っている場合がありますが品質には変わり有りません。
※簡易梱包となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする