CM-APBPA-10M クールマジック アルティメットアルミバブル 1200mm×10m巻 小巻 サンキープ(旧:サンユー印刷) 02729531

CM-APBPA-10M クールマジック アルティメットアルミバブル 1200mm×10m巻 小巻 サンキープ(旧:サンユー印刷) 02729531
CM-APBPA-10M クールマジック アルティメットアルミバブル 1200mm×10m巻 小巻 サンキープ(旧:サンユー印刷) 02729531
CM-APBPA-10M クールマジック アルティメットアルミバブル 1200mm×10m巻 小巻 サンキープ(旧:サンユー印刷) 02729531
CM-APBPA-10M クールマジック アルティメットアルミバブル 1200mm×10m巻 小巻 サンキープ(旧:サンユー印刷) 02729531
CM-APBPA-10M クールマジック アルティメットアルミバブル 1200mm×10m巻 小巻 サンキープ(旧:サンユー印刷) 02729531

クールマジック アルティメットアルミバブル 1200mm×10m巻 小巻

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可地域運賃12日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
02729531
品番
CM-APBPA-10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

両面高純度シャインアルミによる輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルによる緩衝性能もあります。
国土交通省不燃認定品のため新築工事は勿論、改修工事にも最適です。
超遮熱仕様のため夏涼しく冬暖かい環境を実現できます。
冷暖房の効率アップにより電気代削減にも繋がります。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。
クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。

用途
建築関連における遮熱材
保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用
医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適
仕様
不燃認定:有
材質
高純度シャインアルミ、ポリエチレン、ポリエステル
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
4
色
シルバー系
長さ(m)
10
粒径(mm)
10
関連資料:(5.78MB)
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。
※生産時期により色味が若干違う場合がありますが品質には変わりませんのでご了承ください。
※直射日光や高温多湿から避けた場所で保管してください。
※スペックは代表値であり保証値ではありません。
※ガラスへの使用は注意が必要で割れる場合があります。
※簡易梱包となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする