曜日別特売
AAC-308 スマートブレードホルダー ナルビー 02730371

AAC-308 スマートブレードホルダー ナルビー 02730371
AAC-308 スマートブレードホルダー ナルビー 02730371
AAC-308 スマートブレードホルダー ナルビー 02730371

スマートブレードホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02730371
品番
AAC-308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

定番の「一枚刃ホルダー」の横幅の約半分となるスリム設計で、取り回しが良く、細かな作業にも最適です。狭い隙間にも入り込み、これまで作業が難しかった箇所にも対応可能です。刃先のカバーをネジで固定・解除し、スライド操作で刃先を安全に収納できます。キャップをなくす心配もなく、快適にお使いいただけます。

用途
ステッカー剥がし、シール剥がし、ガラス汚れ取り、タイル汚れ取り、IHクッキングヒーターなどの硬く平らな面に付着した油汚れ、水垢、塗料、接着剤、シール、霜等の除去
高さ(mm)
9.8
刃幅(mm)
19.5
縦(mm)
134
横(mm)
20
注意
※スクレーパーを使って作業する際は、怪我をしないように十分注意してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする