AAC-414 ドレスアップ一枚刃ホルダー Ver.C ナルビー 02730328

AAC-414 ドレスアップ一枚刃ホルダー Ver.C ナルビー 02730328
AAC-414 ドレスアップ一枚刃ホルダー Ver.C ナルビー 02730328

ドレスアップ一枚刃ホルダー Ver.C

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02730328
品番
AAC-414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

プロに愛され続けるガラススクレーパー、ドレスアップホルダーシリーズの第3弾。インパクトのあるグラフィックデザインを採用した数量限定モデルです。プロの現場で求められる使いやすさはそのままに、工具としての機能性とデザイン性を両立した特別仕様となっています。プロによるハードな使用を想定し、薄く、硬く、平坦で、刃部分もネジ留め式という無駄のないシンプルな形状を採用しており、様々な現場環境に対応可能です。どちらも刃先を保護できるキャップ付きで、安全に持ち運び・保管できます。

用途
ステッカー剥がし、シール剥がし、ガラス汚れ取り、タイル汚れ取り、IHクッキングヒーターなどの硬く平らな面に付着した油汚れ、水垢、塗料、接着剤、シール、霜等の除去
付属品
セーフティーキャップ
仕様
ホルダー表面:UV印刷
高さ(mm)
13
材質(本体)
PVC
材質(キャップ)
PP
縦(mm)
130
横(mm)
47
注意
※スクレーパーを使って作業する際は、怪我をしないように十分注意してください。スクレーパーを使わないときは、専用のカバーをお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする