曜日別特売
HAS-2.4FSET 垂直アルミステップ ホーシン(HOSHIN) 02730292

 

HAS-2.4FSET 垂直アルミステップ ホーシン(HOSHIN) 02730292
HAS-2.4FSET 垂直アルミステップ ホーシン(HOSHIN) 02730292
HAS-2.4FSET 垂直アルミステップ ホーシン(HOSHIN) 02730292
HAS-2.4FSET 垂直アルミステップ ホーシン(HOSHIN) 02730292

垂直アルミステップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02730292
品番
HAS-2.4FSET
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

垂直アルミステップ新タイプです。
スタンドパイプが調整できるため、様々な現場にフィットします。
運搬時はパイプを収納でき、保管や移動が容易です。
連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m)
※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。

仕様
吊り固定部N、F式連結部1.0m×2
種別
F式標準セット2.4m
質量(kg)
24.6
許容荷重(kN)
0.98(100kg)
注意
※本製品を設置する場所は、十分な強度を有し安定した場所を選定の上設置してください。
※許容荷重100kg です。許容荷重以上での使用はしないでください。
※設置環境による安全対策は、必要に応じて行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする