ESE-DB01BK 宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き エレコム 02731177

ESE-DB01BK 宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き エレコム 02731177
ESE-DB01BK 宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き エレコム 02731177
ESE-DB01BK 宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き エレコム 02731177
ESE-DB01BK 宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き エレコム 02731177
ESE-DB01BK 宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き エレコム 02731177
ESE-DB01BK 宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き エレコム 02731177
ESE-DB01BK 宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き エレコム 02731177
ESE-DB01BK 宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き エレコム 02731177
ESE-DB01BK 宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き エレコム 02731177

宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02731177
品番
ESE-DB01BK
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

雨風や盗難リスクから、荷物を守る置配ボックスです。約85Lのたっぷり容量で、大きな箱やまとめ買いの荷物にも対応。ワイヤー固定&南京錠付きで、留守中の荷物受け取りも安心です。

用途
置き配の荷物を盗難リスクや雨風から守り、受け取り時間を気にせず安心して置き配を依頼できます。
内側にはJIS L 1092撥水試験に合格した生地を使用。ファスナー部分をカバーする耳付きで、大切な荷物を雨風からしっかりガードします。
内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
約85Lの容量で、大きな荷物も収納可能。日用品やまとめ買いの荷物にも対応できます。
付属のワイヤーで、ボックスを玄関のフェンスや手すりなどに固定可能。風による飛散や紛失、盗難の防止対策にも役立ちます。
ワイヤーは屋外でも使いやすいよう、サビにくい塩ビ加工を施しています。
ファスナー引き手には塩水噴霧試験に合格したパーツを使用。屋外でも安心して使える仕様です。
ファスナーはなめらかな引き心地で、開けやすく閉めやすい仕様。荷物の出し入れもスムーズに行えます。
南京錠は2個付属。フェンスや手すりへの固定用と、配達員が荷物を入れた後の施錠用として使えます。
鍵番号は個体ごとに異なり、キーは共通ではありません。
内側には、メモや小物を入れられるポケット付き。施錠用の南京錠や案内メモの収納に便利です。
貴重品は入れないでください。
玄関などに貼れる置配ボックス案内シールも付属。配達員にも置き配場所を分かりやすく伝えられます。
配達員が迷わず使えるよう、ボックス上部には使い方を分かりやすく記載。初めての配達員にもスムーズに対応してもらいやすいです。
本体は付属のパイプとジョイントで組み立てて使えます。使わないときは分解して、コンパクトに収納できます。
耐光試験に合格した生地を使用しているため、日差しによる色あせを抑え、印字の見やすさを保ちます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
置配ボックス本体×1、南京錠×2、ジョイント×8、ワイヤー×1、パイプ(300mm)×4本、パイプ(400mm)×4本、パイプ(500mm)×4本、置配ボックス案内シール×2
材質
本体生地
質量(g)
約900(付属品含む)
外形寸法
幅約450mm×奥行約550mm×高さ約350mm(組み立て時)
内寸(mm)
幅約440mm×奥行約540mm×高さ約340mm(組み立て時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする