メリディアンセンサービン50L

メリディアンセンサービン50L - EKOメリディアンセンサービン50L - EKOメリディアンセンサービン50L - EKO

インテリアにマッチするステンレス製ごみ箱。
センサーで自動開閉し衛生的かつ両手がふさがっていてもスムーズにごみを捨てられます。
無駄なスペースを生み出さないレクタングル(長方形)型のフォルムは壁際やコーナーにもすっきりと収まります。置くだけでキッチンやリビングの雰囲気を引き締めるスタイリッシュなデザイン。
表面には指紋が付きにくい特殊コーティングにより、いつでも清潔感のある外観を保てます。
取り外し可能なインナーボックスは市販の45Lのごみ袋にも対応。ごみ交換がスムーズに行えます。さらに、汚れても丸洗いでき、衛生的です。
ファミリーからゆとりある一人暮らしまで様々な暮らしのスタイルに対応します。

色
シルバー
容量(L)
50
寸法(cm)
42.5×26×64
電池
単3×4本
主材質
ステンレススチール/ABS樹脂
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03192879EK9568-50L-MMT
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする