ファントムプロセンサービン 35L
先進のモーションセンサー搭載で、ハンズフリーでスムーズかつ衛生的に開閉できるゴミ箱。
指紋が付きにくい特殊コーティングを施したマット仕上げのステンレススチール製で清潔感ある外観を維持できます。
両開きのフタは開閉時の高さを最小限に抑え、高さに制限のある空間でもぶつからずスムーズにご使用いただけます。
一人暮らしのメイン用やリビングや寝室などの個室にちょうどいい35Lサイズ。
高級感あふれる質感が空間全体を引き締め、生活感を感じさせません。
- 容量(L)
- 35
- 寸法(cm)
- 24×34.2×63.2
- 電池
- 単3×2本
- 主材質
- ステンレススチール/ABS樹脂
- 内容量
- 1個
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ































![ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)